{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ på udgangsside | 30 mm | |
Længde | 45 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | |
Overflade | kunststofisoleret | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637687 18 | |
EAN/GTIN | 4067263080473 | |
Producentnummer | 637687 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.447 styk på lager
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
993 styk på lager
38,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
565 styk på lager
44,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
638 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 30 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nøglestørrelse | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |