Værkstedsvogn, inkl. elektrikerværktøjssortiment, 111 dele til 6 skuffer 1

Art.-nr.: 689505 1
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skuffer 6
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 689505 1
EAN/GTIN 4067263129509
Producentnummer 689505 1

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt værktøjsvogn med 7 skuffer. Skufferne er fyldt med et HOLEX elektrikersortiment med 111 dele med følgende indhold: Skruenøgler, tænger, topnøgler 3/8 tomme og 1/2 tomme, skruetrækkere, supplerende artikler og værktøj til afisolering, skæring og crimpning. Værktøjet i de øverste 5 skuffer er placeret i skræddersyede, tofarvede PE-hårdskumindsatser, hvorved hvert enkelt værktøj får sin egen faste plads i værkstedsvognen. De resterende 2 skuffer kan bruges individuelt.

Leveringsomfang:

Værkstedsvogn med helt udtræk og 7 skuffer: 1× nr. 914705 str. 7
Måleudstyr og tilbehør - 22-delt: 1× nr. 689506 str. 1 hårdskumsindlæg
1× nr. 085154 str. B permanent markør Dura-Ink® 15
1× nr. 096845 str. CLEAR Komfort-beskyttelsesbriller
1× nr. 410200 str. 150 skydelære, nonius 1/20
1× nr. 452600 str. 150X100 anslagsvinkel, nøjagtighed 2
1× nr. 458800 str. HM lige hårdmetalridsenål
1× nr. 461805 str. 300 stållineal bøjbar, smal, rustfri, matteret med deling på bagsiden
1× nr. 462014 str. 3 rullemålebånd mm/tomme aflæsning
1× nr. 466200 str. 2 plasttommestok
1× nr. 467475 str. 250 styreskab vaterpas med magnet
1× nr. 844525 str. 1F kabelkniv med plastikhåndtag, foldbar
1× nr. 845010 str. 10 afbrækningsklingesæt 10 dele, 18 mm „experience“
1× nr. 845039 str. 160 universalkniv med støbt zinkhåndtag til 18 mm klinger

Skruenøglesortiment - 22 dele: 1× nr. 689506 str. 2 hårdskumsindlæg
1× nr. 613333 str. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 gaffelnøgle, fuldisoleret
1× nr. 614833 str. 10; 11; 13; 14; 19; 24 enkelt ringnøgle med skralde, fuldisoleret
1× nr. 618203 str. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 enkelt ringnøgle, fuldisoleret
1× nr. 814006 str. 200 skiftenøgle, VDE-isoleret
Topnøglesortiment 3/8 og 1/2 tomme - 35 dele: 1× nr. 689506 str. 3 hårdskumsindlæg
1× nr. 637681 str. 3/8 reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver, fuldisoleret
1× nr. 637683 str. 3/8 t-greb, 3/8 tomme, fuldisoleret
1× nr. 637685 str. 125 forlænger, 3/8 tomme, fuldisoleret
1× nr. 637687 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 6-kantet hoved, 3/8 tomme, fuldisoleret
1× nr. 637689 str. 5; 6; 8 6-kantet skruebit, 3/8 tomme, fuldisoleret
1× nr. 643801 str. 1/2 reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme, fuldisoleret
1× nr. 643803 str. 1/2 t-greb, 1/2 tomme, fuldisoleret
1× nr. 643805 str. 125 forlænger, 1/2 tomme, fuldisoleret
1× nr. 643807 str. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 6-kantet hoved, 1/2 tomme, fuldisoleret
1× nr. 643809 str. 5; 6; 8; 10 6-kantet skruebit, 1/2 tomme, fuldisoleret
Skruetrækkersæt - 21 dele: 1× nr. 689506 str. 4 hårdskumsindlæg
1× nr. 625780 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 elektrikerskruetrækker til Torx®, fuldisoleret
1× nr. 663301 str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 elektrikerskruetrækker til ligekærv, fuldisoleret
1× nr. 665050 str. 3 enkeltpolet fasetester
1× nr. 668631 str. 0; 1; 2; 3; 4 elektrikerskruetrækker til Phillips-skruer, fuldisoleret

Supplerende artikel - 2 dele: 1× nr. 081670 str. 500 magnetholder, fleksibel
1× nr. 473320 str. 9917 multimeter
1× nr. WM0002 str. E-spillekort fårehoved

Bemærk:

Værktøjet leveres løst. Forsendelse af den bestykkede værkstedsvogn 689505 str. 1 er kun mulig inden for EU.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven