{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Gevindtabel | Tabel for skydelærer | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 410200 150 | |
EAN/GTIN | 4045197202932 | |
Producentnummer | 410200 150 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skydelære Nonius 1/20, Måleområde: 150mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.466 styk på lager
203,68 DKK
156,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.055 styk på lager
249,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
471,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Alle dele | Hærdet | Hærdet | Hærdet |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | kantet 3,7×1,3 | kantet 3,7×1,3 |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX |
Produkttype | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer |