Værkstedssortiment 23

Art.-nr.: 955015 23
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×16
  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsvogn

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Passer til værkstedsindretning Værkstedsvogn
Bredde 500 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 16
Antal værktøjer 23
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955015 23
EAN/GTIN 2050002075467

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

Værkstedsvogn nr. 914520914582.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955015: 1 stk.
HOLEX skydelære nr. 410200 str. 150: 1 stk.
HOLEX båndmål nr. 462010 str. 3: 1 stk.
HOLEX aluminiumsvaterpas nr. 467435 str. 300: 1 stk.
HOLEX ringgaffelnøgle nr. 613950 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækker til ligekærv nr. 660701 str. 3,5; 5,5; 7: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækker til Phillips nr. 668401 str. 1; 2; 3: 1 stk. af hver
HOLEX vanadium-kombinationstang nr. 703000 str. 180: 1 stk.
HOLEX Vandpumpetang nr. 706151 str. 250: 1 stk.
HOLEX flad rundtang, vinklet nr. 713600 str. 200: 1 stk.
HOLEX skævbider nr. 725250 str. 160: 1 stk.
HOLEX universalkniv nr. 845039 str. 160: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven