Båndmål 3 m

Art.-nr.: 462010 3
(DKK 8,92 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 238,40 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19.135 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm EG II
    Båndlængde 3 m
    Båndbredde 16 mm
    Kabinet, længde 66 mm
    Kabinet, bredde 27 mm
    Kabinet, højde 59 mm
    Produkttype Båndmål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 462010 3
    EAN/GTIN 4045197207036
    Producentnummer 462010 3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kunststofhus med aftagelig bælteclip. Automatisk, dæmpet båndtilbageløb og -stop. Forskydelig flytbar endekrog.
    Målebånd, trykt i gult, sort/rød. Gult kabinet med sort gummibelægning (undtagen størrelse 2)

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven