Båndmål 10 m

Art.-nr.: 462010 10
(DKK 7,52 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 579,60 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.953 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: EG II

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard EG II
Båndlængde 10 m
Båndbredde 25 mm
Kabinet, længde 90 mm
Kabinet, bredde 45 mm
Kabinet, højde 90 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462010 10
EAN/GTIN 4045197879677
Producentnummer 462010 10

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofhus med aftagelig bælteclip. Automatisk, dæmpet båndtilbageløb og -stop. Forskydelig flytbar endekrog.
Målebånd, trykt i gult, sort/rød. Gult kabinet med sort gummibelægning (undtagen størrelse 2)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven