Skydelære Nonius 1/20, Måleområde: 100mm

Art.-nr.: 410200 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 131,86 DKK /stk.
  • 73,38 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
803 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Dybdemål: kantet 2,2×1,0
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Etui

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 100 mm
Aflæsning 0,05 mm
Deling 1/20 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,05 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 2,2×1,0
Fiksering Låseskrue øverst
Kæbelængde 30 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Etui
Gevindtabel Tabel for skydelærer
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 410200 100
EAN/GTIN 4045197302106
Producentnummer 410200 100
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Matforkromede, blændfri aflæsningsdele.
Låseskrue øverst.
Uden tommeskalainddeling.

Leveringsomfang:

Inklusive gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven