{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Gevindtabel | Tabel for skydelærer | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 410200 200 | |
EAN/GTIN | 4045197519269 | |
Producentnummer | 410200 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skydelære Nonius 1/20 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
574 styk på lager
448,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
384 styk på lager
606,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,05 | 0,05 |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme |
Alle dele | Hærdet | Hærdet |
Fiksering | Låseskrue øverst | Låseskrue øverst |
Måleområde | 0 ;200 | 0 ;200 |
Dybdemål tilgængeligt | ja | ja |
Måleværktøj | analog | analog |