6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 18mm

Art.-nr.: 637220 18
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
991 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 18 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Standard DIN 3124
⌀ på udgangsside 24,5 mm
Længde 27 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med AS-Drive-profil nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637220 18
EAN/GTIN 4045197163240
Producentnummer 637220 18

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 6-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 18mm

6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 18mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
991 styk på lager
38,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.427 styk på lager
41,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
565 styk på lager
44,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
628 styk på lager
42,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
91,26  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 24,5 mm 24,5 mm 24,5 mm 24,5 mm 30 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgle Surface Drive 6-kant-topnøgle 12-kant-topnøgle 6-kant-topnøgler
Drivfirkant 3/8 tommer 3/8 tommer 3/8 tommer 3/8 tommer 3/8 tommer
Længde 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 45 mm
Nøglestørrelse 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven