6-kantet hoved 3/8 tomme 10 mm

Art.-nr.: 637220 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.303 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 10 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Standard DIN 3124
⌀ på udgangsside 14,6 mm
Længde 25 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med AS-Drive-profil nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637220 10
EAN/GTIN 4045197163165
Producentnummer 637220 10

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


6-kantet hoved 3/8 tomme  10 mm

6-kantet hoved 3/8 tomme 10 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.303 styk på lager
25,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
897 styk på lager
40,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
81,05  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 14,6 14,6 20
Drivprofil 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgler
Drivfirkant 3/8 3/8 3/8
Standard DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Overflade forkromet forkromet kunststofisoleret
Nøglestørrelse 10 10 10
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven