{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 15 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 20,9 mm | |
Længde | 27 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637220 15 | |
EAN/GTIN | 4045197163219 | |
Producentnummer | 637220 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
769 styk på lager
31,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
623 styk på lager
43,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
87,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 20,9 | 20,9 | 26 |
Drivfirkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Længde | 27 | 27 | 45 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | forkromet | kunststofisoleret |
Nøglestørrelse | 15 | 15 | 15 |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |