{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 8 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 11,8 mm | |
Længde | 25 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637220 8 | |
EAN/GTIN | 4045197163141 | |
Producentnummer | 637220 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.143 styk på lager
26,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
539 styk på lager
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
81,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 11,8 | 11,8 | 17 |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Længde | 25 | 25 | 45 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | forkromet | kunststofisoleret |
Nøglestørrelse | 8 | 8 | 8 |