{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ på udgangsside | 23 mm | |
Længde | 45 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | |
Overflade | kunststofisoleret | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637687 12 | |
EAN/GTIN | 4067263080411 | |
Producentnummer | 637687 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
233 styk på lager
81,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.235 styk på lager
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.451 styk på lager
25,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
799 styk på lager
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 23 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 45 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm | 25,5 mm |
Nøglestørrelse | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |