{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ på udgangsside | 28,5 mm | |
Længde | 45 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | |
Overflade | kunststofisoleret | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637687 17 | |
EAN/GTIN | 4067263080466 | |
Producentnummer | 637687 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
905 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
827 styk på lager
35,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
893 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.002 styk på lager
42,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 28,5 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nøglestørrelse | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |