6-kantet hoved 3/8 tomme 15 mm

Art.-nr.: 637200 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
  • Materiale: HPQ®-specialstål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 15 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Standard DIN 3124
⌀ på udgangsside 20,6 mm
Længde 31 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Overflade vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637200 15
EAN/GTIN 4018754002962
Producentnummer 02110015

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med AS-drive-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


6-kantet hoved 3/8 tomme  15 mm

6-kantet hoved 3/8 tomme 15 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
66,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
769 styk på lager
31,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
623 styk på lager
43,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
87,98  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 20,6 20,9 20,9 26
Drivfirkant 3/8 3/8 3/8 3/8
Længde 31 27 27 45
Standard DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Overflade vha. nikkelforkromning forkromet forkromet kunststofisoleret
Nøglestørrelse 15 15 15 15
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven