6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 16mm

Art.-nr.: 637200 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
  • Materiale: HPQ®-specialstål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 16 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Standard DIN 3124
⌀ på udgangsside 21,7 mm
Længde 31 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Overflade vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637200 16
EAN/GTIN 4018754002979
Producentnummer 02110016

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med AS-drive-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 16mm

6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 16mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
67,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
923 styk på lager
33,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
44,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager
87,98  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 21,7 mm 22 mm 22 mm 27 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgler
Drivfirkant 3/8 tommer 3/8 tommer 3/8 tommer 3/8 tommer
Længde 31 mm 27 mm 27 mm 45 mm
Overflade vha. nikkelforkromning forkromet forkromet kunststofisoleret
Nøglestørrelse 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven