{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 28,7 mm | |
Længde | 35 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637200 22 | |
EAN/GTIN | 4018754003037 | |
Producentnummer | 02110022 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
77,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
57,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
812 styk på lager
52,15 DKK
27,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 28,7 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 35 mm | 31 mm | 31 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet | forkromet |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |