{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 25,2 mm | |
Længde | 32 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637200 19 | |
EAN/GTIN | 4018754003006 | |
Producentnummer | 02110019 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
64,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.375 styk på lager
43,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 25,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 32 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet | forkromet | kunststofisoleret |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |