{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Nøglelængde L | 480 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 21,2 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614750 30 | |
EAN/GTIN | 4010886610176 | |
Producentnummer | 6101780 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse, Nøglestørrelse: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
449,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
502 styk på lager
106,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.443 styk på lager
106,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.715 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Overflade | forkromet | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 480 mm | 340 mm | 340 mm | 330 mm |
Nøglestørrelse | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 21,2 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |