Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse, Nøglestørrelse: 36mm

Art.-nr.: 614750 36
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 36 mm
Nøglelængde L 550 mm
maks. kæbehøjde h1 15 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 24,2 mm
Ringstilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614750 36
EAN/GTIN 4010886610152
Producentnummer 6101510

Betegnelse

Udførelse:

Ringside vinklet 15°. Ergonomisk, handy hulskaftgreb. Ekstra langt skaft til dybe anvendelsesområder. Især egnet til meget robuste skruesamlinger med højt moment.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven