{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Nøglelængde L | 295 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,2 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614750 18 | |
EAN/GTIN | 4010886608036 | |
Producentnummer | 6080330 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
170,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.247 styk på lager
44,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
50,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 8,5 | 9 | 8,5 |
Overflade | forkromet | forkromet | forkromet |
Ringstilling | 15 | 15 | 15 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,2 | 14 | 12 |