{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 9 mm | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7,5 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614750 9 | |
EAN/GTIN | 4010886608012 | |
Producentnummer | 6080170 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
99,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.262 styk på lager
24,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
388 styk på lager
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.785 styk på lager
46,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet | forkromet | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 180 | 130 | 158 | 120 |
Nøglestørrelse | 9 | 9 | 9 | 9 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7,5 | 8 | 8 | 8 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |