{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 7 mm | |
Nøglelængde L | 160 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6,5 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614750 7 | |
EAN/GTIN | 4010886807064 | |
Producentnummer | 1394916 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
87,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.416 styk på lager
24,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
514 styk på lager
24,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 4 | 4 | 5 |
Overflade | forkromet | forkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 160 | 110 | 138 |
Nøglestørrelse | 7 | 7 | 7 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6,5 | 7 | 7 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |