{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Nøglelængde L | 340 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 14,2 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614750 21 | |
EAN/GTIN | 4010886608043 | |
Producentnummer | 6080410 |