HCC D.50-R.015-QF IC908-platter med 2 skærekanter (fuldt effektive) til afstikning, notstikning, boring og undersænkning

Art.-nr.: 5604286
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604286
EAN/GTIN 7291075193466
Producentnummer 5604286
L-nummer L23970 115

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning Indeksable skær, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,319 tommer, Indsæt tykkelse (s) 0,102 tommer, Indsæt bredde (W1) 1 / 2 tommer

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,015″
  • Skærekant effektiv længde (LE): 0,319″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,319″
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 grader
  • Indsatstykkelse (s): 0,102″
  • Indsatsbredde (W1): 1/2″
  • Antal skærekanter: 2

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven