HCE D25-A-L170-C25 Multifunktionelle fræsesystemer til forskellige skærgeometrier

Art.-nr.: 3103594
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103594
EAN/GTIN 7291075126327
Producentnummer 3103594
L-nummer L23980 2474

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 14,7 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 170 mm, Rundt skaft, Rundt skaft

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 23 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 70 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCC D250-R1,0-QF
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven