Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 8,1 mm, antal skær (NOF) 2, total længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 1,9 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Skærediameter (DC) 12 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 8,1 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Frontpanel A-version
- Hovedlængde (LH) 60 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HCC D120-R0,5-QF
- Samlet længde (OAL) 160 mm
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Drejningsmoment (TQ) 6 nxm