HCM D25-D-L250-C32 Multifunktionel kuglefræser D=25 mm

Art.-nr.: 3103581
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie BALLPLUS
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103581
    EAN/GTIN 7291075266016
    Producentnummer 3103581
    L-nummer L23980 2454

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 16,7 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 250 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 1,8 grader
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 1
    • Skærelængde maks. (APMX) 16,7 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Frontpanel A-version
    • Hovedlængde (LH) 125 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D250-QF
    • Samlet længde (OAL) 250 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven