HLB D250-QF IC908 Kombinerede tønde- og linseformede skær med 2 skærekanter

Art.-nr.: 3378769
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3378769
EAN/GTIN 7291075460292
Producentnummer 3378769
L-nummer L23970 161

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 11 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven