HCE D16-A-L130-C16 Multifunktionelle fræsesystemer til forskellige skærgeometrier

Art.-nr.: 3103588
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie BALLPLUS
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103588
    EAN/GTIN 7291075126280
    Producentnummer 3103588
    L-nummer L23980 2463

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 10,3 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 14,9 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 1
    • Skærelængde maks. (APMX) 10,3 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Frontpanel A-version
    • Hovedlængde (LH) 36 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HCC D160-R0,5-QF
    • Samlet længde (OAL) 130 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Drejningsmoment (TQ) 7,8 nxm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven