HTR D160-R1.5-QF IC908 BALLPLUS - Toriske skær med forskellige hjørneradier til skrub- og sletbearbejdning

Art.-nr.: 5604408
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604408
EAN/GTIN 7291075179835
Producentnummer 5604408
L-nummer L23970 403

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, skærepladetykkelse (S) 3,37 mm, skærepladens bredde (W1) 16 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 83 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,37 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle