HCM D16/.62-M08 BALL-NOSE - Multifunktionelle kuglefræsere med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3104122
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie BALLPLUS
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104122
    EAN/GTIN 7291075179446
    Producentnummer 3104122
    L-nummer L23980 1195

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,4 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal platter (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 0,3 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 47,5 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,4 mm
    • Interfaces funktioner M08
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Hjørneradius (RE) 8 mm
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 1
    • Skærelængde maks. (APMX) 0,3 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 11 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 30 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D120-QF
    • Samlet længde (OAL) 47,5 mm
    • Drejningsmoment (TQ) 7,8 nxm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven