Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 10,3 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 14,4 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Hjørneradius (RE) 8 mm
- Skærediameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 10,3 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Frontpanel A-version
- Hovedlængde (LH) 36 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D160-QF
- Samlet længde (OAL) 130 mm
- Rund fatningsaksel
- Drejningsmoment (TQ) 7,8 nxm