Beskrivelse:
Fræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 9,77 mm, antal skær (NOF) 2, totallængde (OAL) 120 mm, spindelskaft rundt, spindelskaft rundt
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 10,6 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Hjørneradius (RE) 6 mm
- Skærediameter (DC) 12 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 9,77 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Frontpanel A-version
- Hovedlængde (LH) 30 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D120-QF
- Samlet længde (OAL) 120 mm
- Rund fatningsaksel
- Drejningsmoment (TQ) 6 nxm