Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, notdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, notdiameter (DC/DCX) 12 mm, antal noter (CICT) 1, notlængde maks. (APMX) 9,77 mm, antal noter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 160 mm, notlængde rund, notlængde rund
Egenskab:
- Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 1 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Hjørneradius (RE) 6 mm
- Skærediameter (DC) 12 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 9,77 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Frontpanel A-version
- Hovedlængde (LH) 60 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D120-QF
- Samlet længde (OAL) 160 mm
- Rund fatningsaksel
- Drejningsmoment (TQ) 6 nxm