HCM D16-B-L160-C25 Multifunktionel kuglefræser D=16 mm

Art.-nr.: 3103698
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie BALLPLUS
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103698
    EAN/GTIN 7291075265972
    Producentnummer 3103698
    L-nummer L23980 2867

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 10,3 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 5 grader
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Hjørneradius (RE) 8 mm
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 1
    • Skærelængde maks. (APMX) 10,3 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Frontpanel B version
    • Hovedlængde (LH) 60 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D160-QF
    • Samlet længde (OAL) 160 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Drejningsmoment (TQ) 7,8 nxm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven