HCR D160-QP IC328 Skær til profilfræsning

Art.-nr.: 5605313
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605313
EAN/GTIN 7291075126440
Producentnummer 5605313
L-nummer L23970 174

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 11,3 mm, skærepladetykkelse (S) 3,37 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 11,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,37 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven