HCE D.50-A-L4.7-C.50 Multifunktionsfræsere, der kan bære flere pladegeometrier

Art.-nr.: 3103715
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103715
EAN/GTIN 7291075185430
Producentnummer 3103715
L-nummer L23980 1746

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæremaksimum (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,319″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 4,7″, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,437″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,319″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Fronttype: A.
  • Hovedlængde (venstre): 1,2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HCC D.50-R.015-QF
  • Samlet længde (OAL): 4,7″
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Drejningsmoment (TQ): 53 lbfxin

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle