TNMG 220412-M3M IC807 Dobbeltsidet, rombisk drejeindsats til bearbejdning af rustfrit stål og kulstofstål med lavt C-indhold

Art.-nr.: 5569407
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5569407
EAN/GTIN 7291075307061
Producentnummer 5569407
L-nummer L23950 1137

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner M3M, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 22 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3M
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 22 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,6 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,2 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven