KNMX 160410-RP IC8250 55° vendeskær til profildrejning

Art.-nr.: 5550346
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550346
EAN/GTIN 7291075096675
Producentnummer 5550346
L-nummer L23950 841

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner R/LP, hjørneradius (RE) 1 mm, retning (HAND) højre hånd, skærelængde (L) 19,72 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skæretykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer R
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 19,72 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven