VCMT 110304-SM IC908 Rombiske, positive 35° platter med 7° frigangsvinkel til for- og efterbearbejdning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer.

Art.-nr.: 5505695
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5505695
EAN/GTIN 7291075105643
Producentnummer 5505695
L-nummer L23950 2606

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/boring, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 11,1 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærtykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 11,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,9 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,24 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven