KNUX 160405 R11 IC8150 55° vendeskær til profildrejning

Art.-nr.: 5505041
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505041
EAN/GTIN 7291075097580
Producentnummer 5505041
L-nummer L23950 2722

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner R/L11, hjørneradius (RE) 0,5 mm, retning (HAND) højre hånd, skærlængde (L) 19,72 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer L11
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 19,72 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven