{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 8 mm - 10 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Måletromle-⌀ | 17 mm | |
Mål a | 2 mm | |
Standardmåledybde | 57 mm | |
Måledybde med forlænger | 157 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 106 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429000 8-10 | |
EAN/GTIN | 4946368517162 | |
Producentnummer | 368-162 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendig mikrometerskrue Holtest 8-10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.780,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
2.445,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,001 | 0,001 |
Fejlgrænse | 0,004 | 0,004 |
Måleområde | 8 ;10 | 8 ;10 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 57 | 54 |
Mål a | 2 | 1,5 |