{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 75 mm - 88 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 3,4 mm | |
Standardmåledybde | 105 mm | |
Måledybde med forlænger | 255 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 156 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429000 75-88 | |
EAN/GTIN | 4946368517759 | |
Producentnummer | 368-772 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendig mikrometerskrue Holtest 75-88 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.844,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
3.511,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 | 0,005 |
Måledybde med forlænger | 255 | 267 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Mål a | 3,4 | 1 |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |