{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 25 mm - 30 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 2,6 mm | |
Standardmåledybde | 90 mm | |
Måledybde med forlænger | 240 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 140 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429000 25-30 | |
EAN/GTIN | 4946368517704 | |
Producentnummer | 368-767 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 25-30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.941,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
2475,01 DKK
1.996,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 mm | 0,005 mm |
Måleområde | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 90 mm | 90 mm |
Mål a | 2,6 mm | 0,5 mm |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |