{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 150 mm - 175 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,01 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 19,6 mm | |
Standardmåledybde | 147 mm | |
Måledybde med forlænger | 297 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 249 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429000 150-175 | |
EAN/GTIN | 4946368517797 | |
Producentnummer | 368-776 |