{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 20 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 2,6 mm | |
Standardmåledybde | 90 mm | |
Måledybde med forlænger | 240 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 140 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429000 20-25 | |
EAN/GTIN | 4946368517698 | |
Producentnummer | 368-766 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendig mikrometerskrue Holtest 20-25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.752,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
2.475,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 | 0,005 |
Fejlgrænse | 0,006 | 0,006 |
Måleområde | 20 ;25 | 20 ;25 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 90 | 90 |
Måleværktøj | analog | analog |