{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 62 mm - 75 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 3,4 mm | |
Standardmåledybde | 105 mm | |
Måledybde med forlænger | 255 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 156 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429000 62-75 | |
EAN/GTIN | 4946368517742 | |
Producentnummer | 368-771 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendig mikrometerskrue Holtest 62-75 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.753,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
3.409,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 | 0,005 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Standardmåledybde | 105 | 117 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Mål a | 3,4 | 1 |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |