{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 16 mm - 20 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 2,6 mm | |
Standardmåledybde | 80 mm | |
Måledybde med forlænger | 230 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 127 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429000 16-20 | |
EAN/GTIN | 4946368517681 | |
Producentnummer | 368-765 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 16-20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.731,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
2241,38 DKK
1.802,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 mm | 0,005 mm |
Måleområde | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Måledybde med forlænger | 230 mm | 230 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Mål a | 2,6 mm | 0,5 mm |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |