{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 30 mm - 40 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 3,4 mm | |
Standardmåledybde | 98 mm | |
Måledybde med forlænger | 248 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 140 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429000 30-40 | |
EAN/GTIN | 4946368517711 | |
Producentnummer | 368-768 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendig mikrometerskrue Holtest 30-40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.249,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
2.745,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 | 0,005 |
Fejlgrænse | 0,006 | 0,006 |
Måledybde med forlænger | 248 | 247 |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 98 | 97 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |